Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 18482 9MM SCHRIFTB.POLYESTER PERM.WEISS 9MMX5,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4725542
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18482 9MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: PET (Polyester)-Folie
  • Bandbreite: 9 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Länge des Bands: 5.5 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,50*
    ab € 14,31*
    € 21,40*
    Lager 139
    64
    € 14,99*
    ab € 30,20*
    € 46,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,17*
    € 54,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,91*
    € 53,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,16*
    € 46,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,03*
    € 44,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,66*
    € 42,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0955960
    ab € 83,00*
    Zubehör
    Dymo
    S0955970
    ab € 84,42*
    Zubehör
    Dymo
    S0955990
    ab € 87,52*
    Zubehör
    Dymo
    1801611
    ab € 82,43*
    Zubehör
    Dymo
    1852997
    ab € 166,27*
    Zubehör
    Dymo
    S0841480
    ab € 210,88*
    Zubehör
    Dymo
    S0841390
    ab € 241,36*
    Zubehör
    Dymo
    S0841400
    ab € 170,78*
    Zubehör
    Dymo
    S0720090
    ab € 306,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.