Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK WLFT 404 24.5 X 27.7 WÄRMELEITFOLIE, SELBSTKLEBEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4695525
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WLFT 404 24.5 X 27.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
fischer elektronik wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 0.37 W/m.K
  • Leitendes Material: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 24.5 mm
  • Dicke: 0.127 mm
  • Außenlänge: 27.7 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, WLFT 404 24.5 X 27.7, 4695525, 469-5525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,85*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.