Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SOLDERING IRON 40W (UK PLUG) Typ:200PHG/40W/UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4683973
Hersteller:  Xytronics
Herst.-Nr.:  200PHG/40W/UK
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
XYTRONIC Typ: 200PHG/40W/UK
  • Beschreibung: SOLDERING IRON 40W (UK PLUG)
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Lötwerkzeuge, Lötzinn / Lötkolben
  • Temperatur, Betriebs- max.: 460 C
  • Leistung, Abgabe: 40W
  • Spannung, Versorgung, AC: 230V
Weitere Informationen:
Hersteller:
200PHG/40W/UK
200PHG/40W/UK
... > Werkstattbedarf > Lötwerkzeuge und Lötzinn > Netzspannungslötkolben
Weitere Suchbegriffe: 200PHG/40W/UK, RoHS konform: Keine Angaben, 468-3973, Netzspannungslötkolben, XYTRONIC, Werkzeuge, Lötwerkzeuge, Lötzinn
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 11,68*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Duratool
908-366A-F
€ 8,78*
€ 10,45
Zubehör
Multicore
288369
€ 16,75*
€ 19,93
Zubehör
Xytronics
100-2S
€ 13,00*
€ 15,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG