Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK MICROSCOPE 30X MIKROSCOP 30X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4681678
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MICROSCOPE 30X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Inspektion
Mikroskope
Werkstattbedarf
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Leiterplattenprüfung &, Überprüfung kleiner Teile
  • Lichtqelle: -
  • Arbeitsabstand: -
  • Vergrößerung: 30x
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kameratyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,22*
    € 68,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,05*
    € 65,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,35*
    € 62,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,22*
    € 58,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,90*
    € 55,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,14*
    € 47,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    NLP-1
    ab € 8,59*
    Zubehör
    Idealtek
    NDK-H
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.