Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FR 10 HM,4 OHM Typ:4898


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4662179
Hersteller:  Visaton
Herst.-Nr.:  4898
EAN:  k.A.
VISATON Typ: 4898
  • Beschreibung: FR 10 HM,4 OHM
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Sicherheitstechnik / Lautsprecher
  • Aussendurchmesser: 100mm
  • Impedanz: 4R
  • Durchlassbereich, obere Grenze: 22000Hz
  • Durchlassbereich, untere Grenze: 95Hz
  • Leistung RMS: 30W
  • Durchmesser, Hals: 94mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
4898
4898
... > Elektrotechnik > Sicherheitstechnik > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: 4898, RoHS konform: Keine Angaben, VISATON, Sicherheitstechnik, Signalgeber, 466-2179
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Farnell
pro Stück
€ 7,95*
€ 4,52*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 8,10*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG