Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER 50 OHM/1W 64MM RUNDX19,5MMT Typ:2919


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4662088
Hersteller:  Visaton
Herst.-Nr.:  2919
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher
Visaton
VISATON Typ: 2919
  • Beschreibung: LAUTSPRECHER 50 OHM/1W 64MM RUNDX19,5MMT
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Sicherheitstechnik / Lautsprecher
  • Aussendurchmesser: 64mm
  • Impedanz: 50R
  • Durchlassbereich, obere Grenze: 15000Hz
  • Durchlassbereich, untere Grenze: 200Hz
  • Leistung RMS: 2W
  • Durchmesser, Hals: 60mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
2919
2919
... > Elektrotechnik > Sicherheitstechnik > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: VISATON, 2919, RoHS konform: Keine Angaben, 466-2088, Sicherheitstechnik, Signalgeber
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 3,86*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG