Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DREHSPUL AMPEREMETER 72X72 SKALA 200A Typ:D72D200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-464272
Hersteller:  Hobut
Herst.-Nr.:  D72D200
EAN:  k.A.
HOBUT Typ: D72D200
  • Beschreibung: DREHSPUL AMPEREMETER 72X72 SKALA 200A
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Skalen
  • Skale: 200A
Weitere Informationen:
Hersteller:
D72D200
D72D200
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Dreheiseninstrumente
Weitere Suchbegriffe: D72D200, Skalen, 464-272, RoHS konform: Ja, HOBUT, Messgeräte, Anzeigeninstrumente
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,93*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG