Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE,LITHIUM AXIAL Typ:071785


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-463292
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  071785
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lithium
Varta
VARTA Typ: 071785
  • Beschreibung: BATTERIE,LITHIUM AXIAL
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Lithium Batterien
  • Gehäusetyp: axial
  • Spannung, Ausgang: 3V
  • Anschlusstyp: axiale Anschlüsse
  • Batterie, Bauform: 1/2AA
  • Technologie, Batterie: Lithium
  • Leistung, Energiespeicherung: 950mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
071785
071785
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Lithium-Batterien
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, Batterien, 071785, VARTA, Lithium Batterien, 463-292, Lithium-Batterien, Batterien, Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 5,69*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Tenma
72-7770
€ 9,34*
€ 11,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG