Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0916 042 3001 STIFTEINSATZ HAN 42DD CRIMPVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-462706
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0916 042 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 42 Kontakte
  • Produktpalette: Han DD
  • Größe Rechteckgehäuse: 10B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0916 042 3001, 462706, 462-706
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 10,10*
    € 13,59*
    5 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 10,0983*
    € 13,6083*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 10,60*
    € 14,33*
    2 Tage
    15
    € 6,40*
    ab € 10,962*
    € 14,862*
    Lager 139
    39
    € 14,99*
    ab € 18,81*
    € 28,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,80*
    € 34,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,81*
    € 22,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6103
    ab € 0,386*
    Zubehör
    Harting
    09 30 010 0301
    ab € 9,06*
    Zubehör
    Harting
    09 16 000 9903
    ab € 0,2591*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6105
    ab € 0,1288*
    Zubehör
    Harting
    09330009990
    ab € 4,761*
    Zubehör
    Harting
    09 16 042 3101
    ab € 10,01*
    Zubehör
    Harting
    09330009912
    ab € 0,80*
    Zubehör
    Harting
    09330009910
    ab € 1,721*
    Zubehör
    Harting
    09300101701
    ab € 15,95*
    Zubehör
    Harting
    09300101521
    ab € 6,35*
    Zubehör
    Harting
    09300101541
    ab € 7,95*
    Zubehör
    Harting
    09300100422
    ab € 10,27*
    Zubehör
    Harting
    09300100522
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Harting
    19300100527
    ab € 10,48*
    Zubehör
    Harting
    09300100442
    ab € 12,76*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.