Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0933 024 2701 BUCHSENEINSATZ SCHRAUBKLEMME HAN 24E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-462676
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0933 024 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakte
  • Produktpalette: Han E
  • Größe Rechteckgehäuse: 24B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0933 024 2701, 462676, 462-676
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 10,51*
    € 13,70*
    1 Tag
    10
    € 4,99*
    ab € 10,48*
    € 13,73*
    € 5,46*
    ab € 10,52*
    € 13,74*
    7 Tage
    150
    € 6,95*
    ab € 11,314*
    € 14,714*
    Lager 139
    62
    € 14,99*
    ab € 23,56*
    € 33,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,19*
    € 33,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0302
    ab € 13,13*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0307
    ab € 10,66*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0301
    ab € 10,22*
    Zubehör
    Harting
    09 33 024 2601
    ab € 10,08*
    Zubehör
    Harting
    09628240301
    ab € 18,96*
    Zubehör
    Harting
    19300241732
    ab € 13,36*
    Zubehör
    Harting
    09300240440
    ab € 14,35*
    Zubehör
    Harting
    19300240527
    ab € 12,03*
    Zubehör
    Harting
    09300241250
    ab € 14,84*
    Zubehör
    Harting
    09300241530
    ab € 10,87*
    Zubehör
    Harting
    09300240540
    ab € 13,97*
    Zubehör
    Harting
    09300241431
    ab € 13,47*
    Zubehör
    Harting
    09300240521
    ab € 11,42*
    Zubehör
    Harting
    09300241230
    ab € 14,58*
    Zubehör
    Harting
    09330006202
    ab € 0,17*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.