Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0921 015 3001 STIFTEINSATZ HAN 15D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-462550
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0921 015 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakte
  • Produktpalette: Han D
  • Größe Rechteckgehäuse: 10A
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0921 015 3001, 462550, 462-550
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 6,38*
    € 8,54*
    25 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 6,3869*
    € 8,5469*
    2 Tage
    8
    € 6,40*
    ab € 6,56203*
    € 8,77203*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 6,59*
    € 8,81*
    Lager 139
    42
    € 14,99*
    ab € 11,86*
    € 18,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6103
    ab € 0,386*
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6102
    ab € 0,37*
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6106
    ab € 0,37*
    Zubehör
    Harting
    09 21 015 3101
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Harting
    19200100546
    ab € 9,6647*
    Zubehör
    Harting
    09150006105
    ab € 49,79*
    Zubehör
    Harting
    09150006104
    ab € 0,38*
    Zubehör
    Harting
    09 20 010 1440
    ab € 7,44*
    Zubehör
    Harting
    19 20 010 1440
    ab € 6,98*
    Zubehör
    Harting
    09 20 010 1541
    ab € 6,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.