Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 20 004 2711 BUCHSENEINSATZ HAN 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-462548
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 004 2711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Steckdoseneinsatz
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakte
  • Produktpalette: Han A
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker 4polig, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09 20 004 2711, 462548, 462-548
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,46*
    ab € 5,29*
    € 7,01*
    1 Tag
    17
    1
    € 5,90*
    ab € 5,30*
    € 7,03*
    9 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 5,3285*
    € 7,0685*
    7 Tage
    161
    1
    € 6,95*
    ab € 5,6203*
    € 7,4603*
    Lager 139
    974
    1
    € 14,99*
    ab € 12,15*
    € 19,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1400
    ab € 10,05*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1401
    ab € 10,06*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1600
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1601
    ab € 10,21*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0305
    ab € 10,77*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0810
    ab € 4,98*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 0300
    ab € 4,30815*
    Zubehör
    Harting
    19 44 003 0301
    ab € 18,54*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0320
    ab € 1,92*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0327
    ab € 2,271*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0820
    ab € 3,34*
    Zubehör
    Harting
    09 62 003 0301
    ab € 8,44*
    Zubehör
    Harting
    09 62 003 0801
    ab € 10,31*
    Zubehör
    Harting
    19440030305
    ab € 56,2682*
    Zubehör
    Harting
    19440030306
    ab € 58,2167*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.