Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTRINEX GMBH DW-AS-703-M18-002 NÄHERUNGSSCHALTER, GANZMETALL, M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4624178
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AS-703-M18-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: DW - A - 62 - M4 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 10 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M18
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, CONTRINEX GMBH, DW-AS-703-M18-002, 4624178, 462-4178
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 108,05*
    € 199,95*
    1 Tag
    39
    Frei Haus
    ab € 116,75*
    € 206,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 199,95*
    € 237,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 197,18*
    € 234,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 159,20*
    € 189,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,39*
    € 152,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 125,83*
    € 149,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 123,27*
    € 146,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 120,69*
    € 143,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,05*
    € 128,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.