Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTRINEX GMBH DW-AD-624-M5 NÄHERUNGSSCHALTER, M5, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4623540
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AD-624-M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: DW - A - 62 - M4 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, contrinex induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, CONTRINEX GMBH, DW-AD-624-M5, 4623540, 462-3540
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 60,85*
    € 110,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 86,90*
    € 168,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 168,34*
    € 200,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 167,52*
    € 199,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,81*
    € 149,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,54*
    € 126,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 96,86*
    € 115,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 94,92*
    € 112,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 92,98*
    € 110,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,90*
    € 103,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.