Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SK 105/150 SA KÜHLKÖRPER, LEITERPLATTENMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4621475
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 105/150 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Außenhöhe - metrisch: 10 mm
  • Außenlänge - imperial: 5.91 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.39 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 159 mm
  • Wärmewiderstand: 1.9 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 150 mm
  • Außenbreite - Zoll: 6.26 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, SK 105/150 SA, 4621475, 462-1475
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 7,64*
    € 15,93*
    Lager 139
    201
    € 14,99*
    ab € 9,25*
    € 21,92*
    2 Tage
    6
    € 5,95*
    ab € 15,29*
    € 27,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.