Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK AKK 127 KÜHLKÖRPER, TO-3, 14°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4621360
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AKK 127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
druckguss kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 40 mm
  • Wärmewiderstand: 14 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 27 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.57 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 12.7 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.06 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-3
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, AKK 127, 4621360, 462-1360
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.