Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK FK 216 SA-CB KÜHLKÖRPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4621268
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK 216 SA-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.51 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 25.4 mm
  • Wärmewiderstand: 15 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 33 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 13 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.3 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: SOT-32, TO-220
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fischer elektronik kühlkörper, drahtwiderstand, kühlkörper 15k/w, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, FK 216 SA-CB, 4621268, 462-1268
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 0,65*
    € 1,11*
    € 5,90*
    ab € 0,51*
    € 1,45*
    Lager 139
    726
    € 14,99*
    ab € 0,986*
    € 2,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,296*
    € 1,54224
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bergquist
    SPK6-0.006-00-54
    ab € 2,80*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    THFU 4
    ab € 0,106*
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.