Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER DS113 EURO. DÜSE, METRISCH, 1.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-458405
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     DS113 EURO.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugdüse
saugdüse
Produktpalette: DS
  • Zur Verwendung mit: Lötkolben DS80 und DSV80
  • Breite der Spitze/Düse: 2.5 mm
  • Spitze/Düse: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Lötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, DS113 EURO., 458405, 458-405
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.