Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER DS110 EURO DÜSE, METRISCH, 0.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-458351
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     DS110 EURO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugdüse
saugdüse
Produktpalette: DS
  • Zur Verwendung mit: Lötkolben DS80 und DSV80
  • Breite der Spitze/Düse: 1.9 mm
  • Spitze/Düse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Lötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, DS110 EURO, 458351, 458-351
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.