Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0034.5620.11 SICHER. 2A 250VAC SMD-FST 5X20 T2AL250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4448110
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.5620.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Produktpalette: FST
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0034.5620.11, 4448110, 444-8110
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,68*
    € 0,99*
    Lager 139
    620
    1
    € 14,99*
    ab € 1,18*
    € 1,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,278*
    € 1,52082
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    3101.0031
    ab € 1,34*
    Zubehör
    Schurter
    0031.8201
    ab € 0,33*
    Zubehör
    Schurter
    0031.8211
    ab € 0,36*
    Zubehör
    Schurter
    3101.0036
    ab € 1,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.