Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERANCEA PCMC5 GEHÄUSE, LEITERPLATTENMONT., 40X30X15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4446689
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     PCMC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
HF-Gehäuse
grundleiste für leiterplattensteckv...
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.63 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 31 mm
  • Außentiefe - metrisch: 41 mm
  • Gehäusefarbe: -
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Abschirmbecher
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.22 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.61 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 16 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Stahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, PERANCEA, PCMC5, 4446689, 444-6689
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,06*
    € 11,26*
    Lager 139
    49
    € 14,99*
    ab € 6,15*
    € 13,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 45,53*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30403S
    ab € 50,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.