Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590CBK DRUCKGUSS-GEHÄUSE, SCHWARZ, 120X94X56MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4437196
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590CBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 94 mm
  • Außentiefe - metrisch: 56.5 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.7 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.22 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 120 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590CBK, 4437196, 443-7196
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 14,72*
    € 19,89*
    € 8,95*
    ab € 16,59*
    € 19,91*
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 14,72*
    € 21,10*
    € 5,90*
    ab € 13,96*
    € 22,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1590MS100
    ab € 6,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.