Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1591MBK GEHÄUSE, ABS, SCHWARZ, 86X56X25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4436842
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591MBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: Hammond - 1591 Series
  • Außenhöhe - imperial: 3.35 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 56 mm
  • Außentiefe - metrisch: 25 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 2.2 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 85 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1591MBK, 4436842, 443-6842
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,32*
    € 4,92*
    € 8,95*
    ab € 3,33*
    € 5,14*
    € 5,90*
    ab € 3,42*
    € 6,90*
    € 4,00*
    ab € 4,98*
    € 7,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,29*
    € 7,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1599CLIP
    ab € 2,19*
    Zubehör
    Hammond
    1591Z6
    ab € 2,97*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100
    ab € 7,22*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100BK
    ab € 8,07*
    Zubehör
    Hammond
    1591TS100BK
    ab € 6,55*
    Zubehör
    RS Pro
    570619
    ab € 5,98*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 45,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.