Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 2451 HF-KOAXIAL-BUCHSE, BNC, GERADE, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4435941
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2451
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 2451, 4435941, 443-5941
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2
    € 5,95*
    ab € 11,90*
    € 17,01*
    € 8,95*
    ab € 11,55*
    € 17,01*
    € 5,90*
    ab € 11,07*
    € 17,46*
    Lager 139
    3883
    € 14,99*
    ab € 11,19*
    € 27,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    B6551A1-NT3G-50
    ab € 2,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.