Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4119-50 ADAPTER, BNC-STECKER/BNC-BUCHSE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4435539
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4119-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: BNC Steckverbinder, bnc-stecker gerade 50 ohm, abschlusswiderstand, adapter bnc pomona, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 4119-50, 4435539, 443-5539
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 55,63*
    € 74,87*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 62,37*
    € 80,88*
    € 3,50*
    ab € 65,44*
    € 84,71*
    Lager 139
    35
    Frei Haus
    ab € 60,10*
    € 107,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,37*
    € 127,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,64*
    € 125,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,76*
    € 105,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,71*
    € 94,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 71,58*
    € 85,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,16*
    € 83,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,71*
    € 81,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,10*
    € 71,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.