Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 165 I PZ2 VDE SCHRAUBENDREHER VDE PZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4433002
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     165 I PZ2 VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 205 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ2
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2x100, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, Handwerkzeuge, Pozidriv-Schraubendreher, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 165 I PZ2 VDE, 4433002, 443-3002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,64*
    € 37,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,67*
    € 35,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,48*
    € 33,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    C.K Tools
    T49113-2
    ab € 5,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.