Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA SVP100 VAKUUMPIPETTE SMD-VAMPIR ANTISTATISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4422831
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     SVP100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
Unterdruckaufnehmer
Länge: 150 mm
  • Aufnahmewerkzeug: Vakuumpipette
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 14 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vacuum Pick-Up Tool, Vakuumgreifwerkzeug, Vakuumpinzette, Vakuumpipette, Vakuumpinzettennadel, Vakuumpinzettenspitze, Vakuumpipettennadel, Vakuumpipettenspitze, Vakuumpinzettensaugnapf, Vakuumpipettensaugnapf, ersa vakuumpinzette, greifhilfe, Greifer, Handwerkzeuge, Hebewerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, ERSA, SVP100, 4422831, 442-2831
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 54,03*
    € 67,99*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 53,49*
    € 68,00*
    € 8,95*
    ab € 61,41*
    € 74,45*
    6 Tage
    6
    € 3,79*
    ab € 64,02*
    € 74,96*
    Lager 139
    16
    Frei Haus
    ab € 91,73*
    € 104,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,26*
    € 124,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,65*
    € 119,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,07*
    € 119,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,56*
    € 116,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,73*
    € 109,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000100
    ab € 21,57*
    Zubehör
    Kurtz Ersa
    0SVP12K
    ab € 6,78*
    Zubehör
    Kurtz Ersa
    0SVP12G
    ab € 6,23*
    Zubehör
    Kurtz Ersa
    0SVP07S
    ab € 9,78*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    SVP13A
    ab € 13,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.