Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-PICCOLO-TASCHENL AUS ALUM.LICHT BLAU Typ:4420810


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4420810
Hersteller:  Deko
Herst.-Nr.:  4420810
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Deko
DEKO ELEKTRO VETRIEBS OHG Typ: 4420810
  • Beschreibung: LED-PICCOLO-TASCHENL AUS ALUM.LICHT BLAU
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Beleuchtungstechnik / Taschenlampen
Weitere Informationen:
Hersteller:
4420810
4420810
... > Elektrotechnik > Beleuchtungstechnik > Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, 442-0810, Taschenlampen, RoHS konform: Keine Angaben, 4420810, DEKO ELEKTRO VETRIEBS OHG, Beleuchtungstechnik
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 9,39*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG