Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HOERGERAETEBATTERIE DA312,PR41,V312,VP=6 Typ:50536214


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4327305
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  50536214
EAN:  k.A.
DURACELL Typ: 50536214
  • Beschreibung: HOERGERAETEBATTERIE DA312,PR41,V312,VP=6
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Zink-Luft Knopfzellen
  • Spannung, Ausgang: 1.4V
  • Batterie, Bauform: DA312
  • Technologie, Batterie: Zink-Luft
  • Leistung, Energiespeicherung: 105mAh
  • Spannung, Batterie: 1.4V
  • Kapazität, Batterie: 105mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
50536214
50536214
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Hörgerätebatterien
Weitere Suchbegriffe: DURACELL, RoHS konform: Keine Angaben, Batterien, Batterien, Ladegeräte, Zink-Luft Knopfzellen, 50536214, Hörgerätebatterien, 432-7305
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 6,09*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG