Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ENERGIZER E96FSB2 BATTERIE, ALKALI, AAAA, PK2


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4327238
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E96FSB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Batterie-/Akkuanschlüsse: Erhöht positiv und negativ
  • IEC-Code Batterie/Akku: LR61
  • Produktpalette: -
  • NEDA-Code: 25A
  • Außendurchmesser: 8.3 mm
  • Außenhöhe: 42.5 mm
  • Batterie-/Akkugrößencode: AAAA
  • Außenbreite: -
  • Batteriekapazität: 625 mAh
  • Gewicht: 6.5 g
  • Außentiefe: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Batterie-/Akkuspannung: 1.5 V
  • Batterie-/Akkutechnologie: Alkali
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: batterie aaaa energizer, Akkus, Batterien, Ladegeräte, ENERGIZER, E96FSB2, 4327238, 432-7238
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,80*
      
    Preis gilt ab 250 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,92*
    € 10,35
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,57*
    € 6,46
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,01*
    € 5,81
    pro Paket
    ab 150 Pakete
    € 3,88*
    € 4,50
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,80*
    € 4,41
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BATRECYCLE
    BATRECYCLE
    ab € 15,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.