Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 61.7610-22 LITZE, SILICON 2.50 ROT 5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4326969
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7610-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze rot 5m
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m
  • Produktpalette: Silvolt-1V
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 651 x 0.07mm
  • Drahtdurchmesser: 13 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 4.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 16 ft
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: Silikonkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze rot, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), STAUBLI, 61.7610-22, 4326969, 432-6969
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 24,10* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 47,31*
    € 56,30
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 45,77*
    € 54,47
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 35,71*
    € 42,49
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 29,74*
    € 35,39
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 29,01*
    € 34,52
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 24,10*
    € 28,68
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,84*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 73,68*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20450
    ab € 31,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.