Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-4322460 Herst.-Nr.: 3SB30000AA21 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SIEMENS Typ: 3SB30000AA21- Beschreibung: ACTUATOR PUSHBUTTON
- RoHS konform: in Klärung
- Kategorie: Schütze, Befehls-, Kontrollgeräte / Steuer-Einheit
- Farbe: Rot
- Spannung, Isolationswiderstand: 400V
- Spannung, Prüf: 5V
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | 3SB30000AA21 |  | 3SB30000AA21 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Lampenfassungen, Schütz, Siemens, Taster, Steuer-Einheit, RoHS konform: Keine Angaben, SIEMENS, Schütze, Befehls-, Kontrollgeräte, Schalter, 432-2460, SIEMENS-SIGNUM 3SB3, 3SB30000AA21 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 5,84* |
€ 4,29* |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 5 |  | pro Stück |
€ 9,40* |
€ 4,72* |  |  |  | Farnell | |  |  | 1 |  | pro Stück | € 7,95* | € 6,25* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 5,25* |
€ 6,28* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 5,25* |
€ 6,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|