Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR,0603 47NF 50V Typ:223858619709


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-431965
Hersteller:  Phycomp
Herst.-Nr.:  223858619709
EAN:  k.A.
PHYCOMP Typ: 223858619709
  • Beschreibung: KONDENSATOR,0603 47NF 50V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Keramikvielschicht
  • Serie: 2238246
  • Einschalt-Spannung: 50V DC
  • Kapazitätswert: 47000pF
  • Kondensator dielektrisch: Ceramic Multi-Layer
  • Tolerance, capacitance: +80% / -20%
  • Application: Standard
Weitere Informationen:
Hersteller:
223858619709
223858619709
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Keramikvielschicht, SMD
Weitere Suchbegriffe: Keramikvielschicht, SMD, Kondensatoren, Keramikvielschicht, 223858619709, PHYCOMP, RoHS konform: Ja, 431-965
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
10
€ 7,95*
€ 0,09135*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,09135*
€ 0,10871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,07105*
€ 0,08455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05075*
€ 0,06039
pro Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 0,92*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG