Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT HAZ/2 3M 26001617 KABEL SCHUTZ, BLK/GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4318262
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     HAZ/2 3M 26001617
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabelschutzfarbe: Schwarz, Gelb
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: HAZ/2 Series
  • Außenbreite: 83 mm
  • Außenlänge: 3 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 3 meter, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, VULCASCOT, HAZ/2 3M 26001617, 4318262, 431-8262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,16*
    € 95,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,96*
    € 92,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,70*
    € 74,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,46*
    € 63,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,23*
    € 60,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,03*
    € 55,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,84*
    € 50,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,99*
    € 49,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,66*
    € 43,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.