Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KÜHLKÖRPER,D2-PAK,22,8K/W Typ:FK 244 13 D2 PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4302436
Hersteller:  Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:  FK 244 13 D2 PAK
EAN:  k.A.
FISCHER ELEKTRONIK Typ: FK 244 13 D2 PAK
  • Beschreibung: KÜHLKÖRPER,D2-PAK,22,8K/W
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Sockel, Kühlkörper / Kühlkörper
  • Gehäusetyp: D2-PAK
  • Aussen Länge/Höhe: 26mm
  • Breite/Weite: 13mm
  • Material: Kupfer
  • Oberflächenfinish: glatt
  • Wärmewiderstand: 22.8 C/W
Weitere Informationen:
Hersteller:
FK 244 13 D2 PAK
FK 244 13 D2 PAK
... > Halbleiter & Zubehör > Sockel, Kühlkörper und Zubehör > Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: FK 244 13 D2 PAK, 430-2436, RoHS konform: Ja, FISCHER ELEKTRONIK, Sockel, Kühlkörper
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 5,25*
€ 0,92*
Farnell
pro Stück
€ 7,95*
€ 1,63*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG