Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OSCILLOSCOPE,HANDHELD 40MHZ Typ:IN02282


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4300592
Hersteller:  Velleman
Herst.-Nr.:  IN02282
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Velleman
VELLEMAN SA Typ: IN02282
  • Beschreibung: OSCILLOSCOPE,HANDHELD 40MHZ
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Oszilloskope
  • Breite/Weite: 105mm
  • Bandbreite: 40MHz
  • Batterie, Bauform: 5 x AA
  • Auflösung: 192x112
  • Ansteuertyp: Run, Normal, Once, Roll Mode for 1s/div and slower timebase
  • Bandbreite, analog: 12MHz
Weitere Informationen:
Hersteller:
IN02282
IN02282
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Digital-Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskope, IN02282, VELLEMAN SA, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, Digital-Oszilloskope, RoHS konform: Keine Angaben, 430-0592, Messgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 356,68*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,68*
€ 424,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
PW01784
€ 5,38*
€ 6,40
Zubehör
Duracell
5000394065734
€ 9,60*
€ 11,42
Zubehör
Tenma
84N2151
€ 15,33*
€ 18,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG