Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OSCILLOSCOPE,2CH 20MHZ Typ:HUC70-02 MO20


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4300336
Hersteller:  Digimess
Herst.-Nr.:  HUC70-02 MO20
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
DIGIMESS Typ: HUC70-02 MO20
  • Beschreibung: OSCILLOSCOPE,2CH 20MHZ
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Oszilloskope
  • Breite/Weite: 320mm
  • Gewicht: 6.5kg
  • Bandbreite: 20MHz
  • Anzahl der Eingänge: 2
  • Ansteuertyp: Auto, Normal, TV, Auto pk to pk
  • Ansteuerung, Quelle: Int./CH1/CH2/Vert./ Line/Ext.
Weitere Informationen:
Hersteller:
HUC70-02 MO20
HUC70-02 MO20
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Digital-Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe: Messgeräte, Oszilloskope, HUC70-02 MO20, DIGIMESS, Digital-Oszilloskope, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, RoHS konform: Keine Angaben, 430-0336
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 380,53*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,53*
€ 452,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Testec
TT-LF 312-2-6 10020-2-6
€ 33,60*
€ 39,98
Zubehör
Multi-Contact
68.9839-120-21
€ 39,49*
€ 46,99
Zubehör
Tenma
84N2151
€ 15,33*
€ 18,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG