Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER RUND MINI 8OHM 0.25W 57MM Typ:LS00281


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4262323
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  LS00281
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher
UNBRANDED Typ: LS00281
  • Beschreibung: LAUTSPRECHER RUND MINI 8OHM 0.25W 57MM
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Sicherheitstechnik / Lautsprecher
  • Aussendurchmesser: 2.25 Zoll
  • Impedanz: 8R
  • Leistung, Abgabe: 0.25W
  • Durchlassbereich, obere Grenze: 6kHz
  • Durchlassbereich, untere Grenze: 400Hz
  • Leistung RMS: 0.25W
Weitere Informationen:
Hersteller:
LS00281
LS00281
... > Elektrotechnik > Sicherheitstechnik > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: UNBRANDED, RoHS konform: Keine Angaben, LS00281, 426-2323, Sicherheitstechnik, Signalgeber
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 0,89*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG