Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BNC PL-BNC PL RG59 KABEL, RG59 BNC STECKER-STECKER 20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4257388
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BNC PL-BNC PL RG59
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG59
  • Kabellänge - Imperial: 66 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 20 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc kabel 75 ohm 20m, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, BNC PL-BNC PL RG59, 4257388, 425-7388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,87*
    € 86,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,53*
    € 83,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,04*
    € 63,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,77*
    € 52,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,58*
    € 50,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,38*
    € 43,29
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    BNC PLUG-PLUG RG59
    ab € 7,44*
    Ähnlich
    Multicomp
    BNC PLUG-PLUG RG591M
    ab € 4,34*
    Ähnlich
    Multicomp
    BNC-BNC PL RG59U 5M
    ab € 8,94*
    Ähnlich
    Multicomp
    BNC-BNC PLUG RG59 2M
    ab € 6,36*
    Ähnlich
    Multicomp
    BNC-BNC PLUG RG59
    ab € 5,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.