Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XS630B1MAL2 NÄHERUNGSSCHALTER, M30, 2DRAHT, AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4254818
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS630B1MAL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: XS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 15 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M30
  • Sensorausgang: SPST-NO
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, schneider electric induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XS630B1MAL2, 4254818, 425-4818
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    14
    € 8,90*
    ab € 43,54*
    € 54,65*
    € 5,46*
    ab € 44,28*
    € 55,17*
    Frei Haus
    ab € 45,08*
    € 56,07*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 47,86*
    € 59,01*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 78,75*
    € 100,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,69*
    € 119,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,73*
    € 115,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,12*
    € 112,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,12*
    € 107,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 89,53*
    € 106,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 87,65*
    € 104,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 85,79*
    € 102,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 83,92*
    € 99,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 78,75*
    € 93,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.