Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XS630B1PAL2 NÄHERUNGSSCHALTER, M30, PNP NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4254752
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS630B1PAL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: XS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 15 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 36 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M30
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, schneider electric induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XS630B1PAL2, 4254752, 425-4752
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    8
    € 8,90*
    ab € 28,29*
    € 36,63*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 28,48*
    € 36,67*
    € 5,46*
    ab € 30,91*
    € 39,14*
    Frei Haus
    ab € 31,59*
    € 39,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 57,70*
    € 72,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,51*
    € 86,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,68*
    € 81,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,30*
    € 77,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,45*
    € 75,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,84*
    € 74,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 61,54*
    € 73,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 57,70*
    € 68,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.