Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XS618B1PAM12 SENSOR, 8MM, PNP, 12-48VDC, M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4254740
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS618B1PAM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: XS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 48 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M18
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XS618B1PAM12, 4254740, 425-4740
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    40
    € 8,90*
    ab € 20,22*
    € 27,00*
    € 5,46*
    ab € 21,08*
    € 27,79*
    Frei Haus
    ab € 23,90*
    € 31,45*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 29,10*
    € 36,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 48,13*
    € 64,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,75*
    € 77,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,21*
    € 71,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,71*
    € 67,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,25*
    € 65,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,30*
    € 64,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,17*
    € 63,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,04*
    € 61,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,91*
    € 60,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,13*
    € 57,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.