Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XS612B1PAM12 NÄHERUNGSSCHALTER, M12, PNP, 4MM, 12-48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4254727
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS612B1PAM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: XS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 48 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XS612B1PAM12, 4254727, 425-4727
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 26,06*
    € 34,48*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 26,07*
    € 34,51*
    € 5,95*
    ab € 26,14*
    € 34,58*
    Frei Haus
    ab € 26,69*
    € 35,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 47,54*
    € 65,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,36*
    € 77,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,14*
    € 72,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,84*
    € 67,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,54*
    € 66,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,18*
    € 64,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,04*
    € 63,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,92*
    € 61,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,79*
    € 60,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,54*
    € 56,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.