Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SENSOR,AIR FLOW 200L/MIN Typ:AWM720P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4245568
Hersteller:  Honeywell
Herst.-Nr.:  AWM720P1
EAN:  k.A.
HONEYWELL S&C Typ: AWM720P1
  • Beschreibung: SENSOR,AIR FLOW 200L/MIN
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Sensoren / Durchfluss-Sensors
  • Aussen Länge/Höhe: 80mm
  • Breite/Weite: 37mm
  • Tiefe, Aussen: 40mm
  • Spannung, Versorgung: 1V DC
  • Spannung, Versorgung max.: 15V DC
  • Spannung, Versorgung min.: 8V DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
AWM720P1
AWM720P1
... > Automatisierungstechnik > Sensoren, Fühler und Thermoelemente > Durchflußsensoren, Luftmassen
Weitere Suchbegriffe: Gassensor, Honeywell, Luftmassen-Sensor, Strömungs-Sensor, Strömungswächter, HONEYWELL S&C, Durchflußsensoren, Luftmassen, Durchfluss-Sensors, RoHS konform: Keine Angaben, Sensoren, 424-5568, AWM720P1
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 188,00*
Farnell
pro Stück
Frei Haus
€ 245,84*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG