Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerschutz für Lüfter, Gitter, Stahl, Drahtform, 40mm-Axiallüfter, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4218784
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     FG40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 40x40 mm
lüftergitter
lüftergitter 40mm
Produktpalette: FG
  • Zur Verwendung mit: 40mm-Axiallüfter
  • Farbe / Oberfläche: Chrom
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Stahl, Drahtform
  • Mittenabstand Montagelöcher: 32 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SEPA, FG40, 4218784, 421-8784
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,55*
    € 1,30*
    Lager 139
    198
    10
    € 14,99*
    ab € 0,639*
    € 1,92*
    1 Tag
    1424
    3
    € 5,95*
    ab € 0,69*
    € 1,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSC40-W2B
    ab € 1,024*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSC50-W2
    ab € 1,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.