Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CRIMP WERKZEUG FUER GESTANZTE KONTAKTE Typ:169341-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4218127
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  169341-1
EAN:  k.A.
TYCO ELECTRONICS / AMP Typ: 169341-1
  • Beschreibung: CRIMP WERKZEUG FUER GESTANZTE KONTAKTE
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Steckverbinder / Crimpzangen mit Zwangssperre
  • Serie: AMPLIMITE
Weitere Informationen:
Hersteller:
169341-1
169341-1
... > Kabel & Steckverbinder > Steckverbinder - EDV und Telekom > SubD-Bausätze
Weitere Suchbegriffe: Kantenzange, Langbeckzange, Plombierzange, Quetschzange, Sicherheitszange, SUB-D Steckverbinder, Tyco, 169341-1, Steckverbinder, Werkzeuge, Crimpzangen mit Zwangssperre, SubD-Bausätze, 421-8127, RoHS konform: Keine Angaben, TYCO ELECTRONICS / AMP
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 211,05*
Farnell
pro Stück
Frei Haus
€ 254,36*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG