Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CRIMP WERKZEUG FUER GEDREHTE KONTAKTE Typ:601966-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4217792
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  601966-1
EAN:  k.A.
TYCO ELECTRONICS / AMP Typ: 601966-1
  • Beschreibung: CRIMP WERKZEUG FUER GEDREHTE KONTAKTE
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Steckverbinder / Crimpzangen mit Zwangssperre
Weitere Informationen:
Hersteller:
601966-1
601966-1
... > Kabel & Steckverbinder > Steckverbinder - EDV und Telekom > SubD-Crimpausführung
Weitere Suchbegriffe: Crimpzangen mit Zwangssperre, Werkzeuge, RoHS konform: Keine Angaben, 421-7792, SubD-Crimpausführung, TYCO ELECTRONICS / AMP, 601966-1, Steckverbinder
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 906,10*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,10*
€ 1.078,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,71*
€ 1.031,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,50*
€ 1.006,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG