Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff, Black Anodize, 9.65 , 245 mm, 0.59 , 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216301
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3277.2353
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Beschläge
Gerätegriffe
Griffe
Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.59 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 245 mm
  • Griffmaterial: Aluminium
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 9.65 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,77*
    € 34,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,31*
    € 33,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.