Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER DX114 ENTLÖTDÜSE, DS80, DSV80, 3.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4211200
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     DX114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Produktpalette: DX
  • Zur Verwendung mit: Lötkolben der Baureihen DSX 80 und DXV 80
  • Breite der Spitze/Düse: 3.3 mm
  • Spitze/Düse: Exzentrisch
  • Länge der Spitze/Düse: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Auslötspitze, Entlötkopf, Entlötspitze, Ersatzspitze Entlötgerät, Lötstation, Saugdüse, entlötpumpe weller, entlötkolben, düsen, Entlötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, DX114, 4211200, 421-1200
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    10
    10
    Frei Haus
    ab € 8,07*
    € 10,09*
    1
    € 4,00*
    ab € 7,07*
    € 10,50*
    1
    € 9,80*
    ab € 7,33*
    € 10,52*
    6 Tage
    1069
    1
    € 3,79*
    ab € 7,84*
    € 11,20*
    Lager 139
    244
    1
    € 14,99*
    ab € 9,26*
    € 13,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 227,68*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051314099
    ab € 7,36*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051315399
    ab € 12,45*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0058706794N
    ab € 16,04*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051350099N
    ab € 19,80*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051360499
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052918499N
    ab € 62,36*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0058765801
    ab € 20,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.