Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KNOPFZELLE,LITHIUM 3V Typ:4199121


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4199121
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  4199121
EAN:  k.A.
RENATA Typ: 4199121
  • Beschreibung: KNOPFZELLE,LITHIUM 3V
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Lithium Batterien
  • Aussen Länge/Höhe: 3.2mm
  • Spannung, Ausgang: 3V
  • Durchmesser, Gehäuse: 16mm
  • Batterie, Bauform: 1632
  • Technologie, Batterie: Lithium Mangan
  • Leistung, Energiespeicherung: 125mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
4199121
4199121
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Lithium-Batterien
Weitere Suchbegriffe: 4199121, RENATA, Batterien, Ladegeräte, Lithium Batterien, Lithium-Batterien, 419-9121, RoHS konform: Keine Angaben, Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,68*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG